Fraise à lamer KOMET® M20

Réf.: 216660 M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis DIN à tête cylindrique M20
Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de plaquettes 2
⌀ fraisage D1 H13 33 mm
⌀ min. dmin 21 mm
Prof. d'alésage max. l 25 mm
Longueur totale Ltot 100 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée WOEX
Plaquette réversible 216780 − 216910 ; 216950 42-010 / 110
Jeu de vis pour plaquettes 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216660 M20
EAN / GTIN 4047109013179
Réf. fabricant F10 11100

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de lamages pour vis à tête cylindrique suivant DIN 74 p. 2, à partir de M8, avec arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange