Fraise à dresser à 90° 32/2 mm

Réf.: 215860 32/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 32 mm
    Type de queue Queue Weldon
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Dressage
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Changement d'outil PowerCard
    Nombre de dents effectif Zeff 2
    Nombre de plaquettes 8
    Profondeur de coupe max. ap max 38 mm
    Longueur de col L1 54 mm
    Longueur totale Ltot 114 mm
    ⌀ queue Ds h6 32 mm
    Plaquette adaptée AP.. 1003
    Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215860 32/2
    EAN / GTIN 4045197133304
    Réf. fabricant 215860 32/2

    Description

    Exécution:

    Excellent enlèvement des copeaux, car utilisation de 2 ou 3 dents par rotation.

    Utilisation:

    Pour le fraisage par interpolation et le contournage.

    Remarque(s):

    Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation!
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes