{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents effectif Zeff | 3 | |
Nombre de plaquettes | 12 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 38 mm | |
Longueur de col L1 | 54 mm | |
Longueur totale Ltot | 114 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1003 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215860 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197133311 | |
Réf. fabricant | 215860 32/3 |