Fraise à chanfreiner 75 degré

Réf.: 215795 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle γ (degré) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plaquette adaptée AP.. 1003
    Angle γ 75 degré
    Type de queue avec alésage
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Nombre de dents effectif Zeff 3
    Nombre de plaquettes 9
    Longueur totale Ltot 60 mm
    ⌀ min. D 19 mm
    ⌀ max. D1 33 mm
    Larg. de chanfrein possible b 7 mm
    Long. de chanfrein l 27,5 mm
    Hteur de chanfrein possible h 27 mm
    ⌀ fixation 16 mm
    Avance par dent pour hmax 0,11 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215795 75
    EAN / GTIN 4045197383259
    Réf. fabricant 215795 75

    Description

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes