Fraise à chanfreiner 30 degré

Réf.: 215795 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle γ (degré) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée AP.. 1003
Angle γ 30 degré
Type de queue avec alésage
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 9
Longueur totale Ltot 52 mm
⌀ min. D 17 mm
⌀ max. D1 65 mm
Larg. de chanfrein possible b 24 mm
Long. de chanfrein l 27,5 mm
Hteur de chanfrein possible h 13 mm
⌀ fixation 22 mm
Avance par dent pour hmax 0,2 mm
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215795 30
EAN / GTIN 4045197383228
Réf. fabricant 215795 30

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.