{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 97 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,39 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 44,5 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215575 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197409379 | |
Réf. fabricant | 215575 50/7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 479.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 473.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 594.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 334.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage | Dressage | Dressage |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |