Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC 80/10 mm

Réf.: 215575 80/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage; Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 10
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage; Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
⌀ D3 77 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 157 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 158 mm
Perçage par interpolation ap 1,8 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,23 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 74,5 mm
Plaquette adaptée AP.. 1335..
Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215575 80/10
EAN / GTIN 4045197409409
Réf. fabricant 215575 80/10

Description

Exécution:

Fraises à surfacer-dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. Nouvelle génération des fraises à surfacer-dresser à plaquettes hautes performances avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP ; 2,2 Nm).

Remarque(s):

En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 2 mm, l’assise doit être modifiée.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.