{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Tang | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215968 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197940056 | |
Réf. fabricant | 215968 50/7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas étroit 50/7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 594.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 479.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 473.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 334.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Application de fraisage | Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage | Dressage |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |