{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Tang | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 12 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | LO.. 130708 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219882 (15IP ; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215122 50/6 | |
EAN / GTIN | 4045197861399 | |
Réf. fabricant | 215122 50/6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 617.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 613.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 394.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 395.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
⌀ dents DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |