{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Filetage attachement M | M10 | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 37 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,7 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,19 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 14,5 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215570 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409218 | |
Réf. fabricant | 215570 20/3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC 20/3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 240.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 231.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 322.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 286.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filetage attachement M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Longueur totale Ltot | 30 | 30 | 28 | 30 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
⌀ dents DC | 20 | 20 | 20 | 20 |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 | 90 | 90 |