{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 15,7 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Filetage attachement M | M8 | |
⌀ D3 | 12,7 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 28,4 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 29,4 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,69 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,2 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215570 15,7/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409188 | |
Réf. fabricant | 215570 15,7/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |