{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 150 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Plaquette adaptée | XNEX 040308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215177 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406570033 | |
Réf. fabricant | 215177 20/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° 20/3 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 329.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 287.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 365.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Longueur de col L1 | 40 | 25 | 30 |
Application de fraisage | Ramping | Dressage ;Fraisage circulaire ;Ramping | Dressage |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ queue Ds h6 | 20 | 16 | 20 |