XNEX 040308, HB7635, Type: INOX

Réf.: 215198 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XNEX 040308
Type INOX
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
Avance fz par dent 0,1 mm
Epaisseur plaquette S 3.18 mm
Nombre de changements/dents 6
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215198 INOX
EAN / GTIN 4062406569921
Réf. fabricant 215198 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes double face à 3 arêtes. Nuances de coupe performantes pour une sécurité de processus extrême.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


XNEX 040308, HB7635, Type: INOX

XNEX 040308, HB7635, Type: INOX

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  23.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  19.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
108 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  23.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  19.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  30.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  25.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
20,10 CHF
CHF  9.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
16,75 CHF
CHF  9.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 6 6 6 4
Rayon d'angle 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Code ISO plaquette XNEX 040308 XNEX 080608 XNEX 080608 ANGX 10T308ZEER
Nuance HB7635 HBM130 HB7635 HB9740
Type INOX INOX INOX INOX
Avance fz par dent 0,1 mm 0,12 mm 0,13 mm 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage