{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | XNEX 080608 | |
Type | INOX | |
Nuance | HBM130 | |
Type d'outils | Carbure | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 mm | |
Avance fz par dent | 0,12 mm | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 215108 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406103095 | |
Réf. fabricant | 215108 INOX | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |