XNEX 040308 ST900

Réf.: 215195 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XNEX 040308
Type ST900
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
Avance fz par dent 0,12 mm
Epaisseur plaquette S 3.18 mm
Nombre de changements/dents 6
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215195 ST900
EAN / GTIN 4062406569914
Réf. fabricant 215195 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
335
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
280
Acier < 1100 N/mm²
P
240
Acier < 1400 N/mm²
P
220
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes double face à 3 arêtes. Nuances de coupe performantes pour une sécurité de processus extrême.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 2 mm.