{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Power Tang | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 12 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Plaquette adaptée | LO.. 130708 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219882 (15IP ; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215122 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197861368 | |
Réf. fabricant | 215122 40/4 |