LOEU 130708 R-L, HB7635, Type: INOX

Réf.: 215139 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  32.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  26.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette LOEU 130708 R-L
Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Avance fz 0,14 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215139 INOX
EAN / GTIN 4045197866875
Réf. fabricant 215139 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
45
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 8 mm