• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

GARANT Softcut HSI, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm

Réf.: 214902 20/2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur de col L1 35 mm
Longueur totale Ltot 85 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Plaquette adaptée SO.. 0836..
Jeu de vis pour plaquettes 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214902 20/2
EAN / GTIN 4045197674197
Réf. fabricant 214902 20/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Acier traité à chaud et résistant à l’usure avec revêtement anticorrosion. Logement de plaquette précis grâce au couple de serrage défini. Pas large et étroit pour méthode de fraisage personnalisée.

Utilisation:

En particulier pour les machines à faible puissance et pour l’usinage à grandes profondeurs avec des diamètres d’insertion réduits.

Remarque(s):

Pour des angles exacts à 90°, choisir ap = 6 mm.
Pour pouvoir utiliser les 4 arêtes de coupe, la plaquette doit toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire).
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.