GARANT Softcut® HSI 32/4 mm

Réf.: 214902 32/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    ⌀ dents DC 32 mm
    Nombre de dents Z 4
    Type de queue Queue Weldon
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Dressage
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
    Longueur de col L1 45 mm
    Longueur totale Ltot 105 mm
    ⌀ queue Ds h6 32 mm
    Plaquette adaptée SO.. 0836..
    Jeu de vis pour plaquettes 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 214902 32/4
    EAN / GTIN 4045197674418
    Réf. fabricant 214902 32/4

    Description

    Exécution:

    Acier traité à chaud et résistant à l’usure avec revêtement anticorrosion. Logement de plaquette précis grâce au couple de serrage défini. Pas large et étroit pour méthode de fraisage personnalisée.

    Utilisation:

    En particulier pour les machines à faible puissance et pour l’usinage à grandes profondeurs avec des diamètres d’insertion réduits.

    Remarque(s):

    Pour des angles exacts à 90°, choisir ap = 6 mm.
    Pour pouvoir utiliser les 4 arêtes de coupe, la plaquette doit toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire).
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes