GARANT Softcut HSI 25/3 mm

Réf.: 214902 25/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur de col L1 39 mm
Longueur totale Ltot 95 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée SO.. 0836..
Jeu de vis pour plaquettes 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214902 25/3
EAN / GTIN 4045197674401
Réf. fabricant 214902 25/3

Description

Exécution:

Acier traité à chaud et résistant à l’usure avec revêtement anticorrosion. Logement de plaquette précis grâce au couple de serrage défini. Pas large et étroit pour méthode de fraisage personnalisée.

Utilisation:

En particulier pour les machines à faible puissance et pour l’usinage à grandes profondeurs avec des diamètres d’insertion réduits.

Remarque(s):

Pour des angles exacts à 90°, choisir ap = 6 mm.
Pour pouvoir utiliser les 4 arêtes de coupe, la plaquette doit toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire).
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT Softcut HSI  25/3 mm

GARANT Softcut HSI 25/3 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  238.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  391.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de col L1 39 mm 30 mm
Longueur totale Ltot 95 mm 105 mm
Plaquette adaptée SO.. 0836.. LO.U0904..
⌀ dents DC 25 mm 25 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm 25 mm
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm 8 mm
Pas des arêtes de coupe Différent Différent