Plaquette de fraisage SOMT 083608 PDER, pour Softcut® HSI, HB7520, Type: UNI

Réf.: 214955 UNI
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.85 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 083608 PDER
Type UNI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214955 UNI
EAN / GTIN 4045197730039
Réf. fabricant 214955 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L'épaisseur de plaquette renforcée permet d'obtenir une géométrie de brise-copeaux pour une coupe positive et minimise la sensibilité à la rupture.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.