{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur totale Ltot | 42 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Plaquette adaptée | SO.. 1205.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 214853 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608680 | |
Réf. fabricant | 214853 32/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI 32/2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 351.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 312.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Filetage attachement M | M16 | M16 |
Application de fraisage | Dressage | Ramping ;Ramping ;Ramping |
Longueur totale Ltot | 42 | 35 |
Plaquette adaptée | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |