{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 93 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1203.. | |
Vis de serrage pour plaquette | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Sous-plaquette | 219860 | |
Vis de serrage pour sous-plaquette | 219861 (TX8) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213890 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197666543 | |
Réf. fabricant | 213890 80/6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à surfacer à 45° 80/6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 522.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 519.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 516.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 487.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longueur totale Ltot | 50 | 50 | 50 | 50 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
⌀ ext. max. Dmax | 93 | 93 | 89 | 92,1 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |