SEKR 1203 AFTN INOX

Réf.: 213925 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SEKR 1203 AFTN
    Type INOX
    Nuance HB7635
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,19 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 3,18 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213925 INOX
    EAN / GTIN 4045197302809
    Réf. fabricant 213925 INOX

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    215
    Acier < 750 N/mm²
    P
    205
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    95
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    95
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    65
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :