Fraise à surfacer à 45°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 160/7mm

Réf.: 213890 160/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 7
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 160 mm
Nombre de dents Z 7
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ ext. max. Dmax 178 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 40 mm
Plaquette adaptée SE.. 1203..
Vis de serrage pour plaquette 219862 (25IP; 6 Nm)
Sous-plaquette 219860
Vis de serrage pour sous-plaquette 219861 (TX8)
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213890 160/7
EAN / GTIN 4045197666574
Réf. fabricant 213890 160/7

Description

Exécution:

Fraise à surfacer à 45° avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations. Logement de précision pour assise de plaquette grâce aux sous-plaquettes en carbure spécial.
Pour mandrins suivant DIN 2079 avec 4 trous de fixation supplémentaires.