SEEN 1203 AFTN, CU7725, Type: ST500

Réf.: 213900 ST500
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEEN1203-AFTN
Type ST500
Nuance CU7725
Type d'outils Cermet
Avance fz par dent 0,19 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213900 ST500
EAN / GTIN 4045197302700
Réf. fabricant 213900 ST500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
220
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.