{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 62,1 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | SE.T1305; XEEW1305 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213555 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197953452 | |
Réf. fabricant | 213555 50/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut 50/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 354.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 419.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 376.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 379.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | |||
⌀ fixation | 22 mm | |||
Longueur totale Ltot | 40 mm | |||
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | SE.T1305; XEEW1305 | |||
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 50 mm |