Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/3mm

Réf.: 213555 32/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
⌀ ext. max. Dmax 44 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
Plaquette adaptée SE.T1305; XEEW1305
Jeu de vis pour plaquettes 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213555 32/3
EAN / GTIN 4045197953414
Réf. fabricant 213555 32/3

Description

Exécution:

Nombre de dents élevé pour une productivité optimale. Attaque positive et effort de coupe réduit pour une faible consommation de puissance. Faibles vibrations grâce à la géométrie d'outil particulière.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 3,0 avec l'embout 674252 15IP.