{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 200 mm | |
Nombre de dents Z | 14 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 212,3 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 60 mm | |
Plaquette adaptée | SE.T1305; XEEW1305 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213555 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197953698 | |
Réf. fabricant | 213555 200/14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 200/14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,565.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,675.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 60 mm | 40 mm |
Longueur totale Ltot | 63 mm | 63 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ ext. max. Dmax | 212,3 mm | 216 mm |
Plaquette adaptée | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
⌀ dents DC | 200 mm | 200 mm |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |