{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | FeedKing | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,85 mm | |
Longueur de col L1 | 35 mm | |
Longueur totale Ltot | 85 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 27 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,85 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,86 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 6 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 070308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212900 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197302595 | |
Réf. fabricant | 212900 20/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance Feedking, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 270.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 279.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 3 | 3 |
Angle d'attaque κ | 10 degré | 15 degré | 20 degré |
Plaquette adaptée | XD.. 070308 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Type de queue | Queue Weldon | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 27 mm | 32 mm | 34 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | 38 mm | 38 mm |