{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | FeedKing | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,15 mm | |
Longueur de col L1 | 39 mm | |
Longueur totale Ltot | 95 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 34 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,15 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,02 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 8,5 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 09T308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 9 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212900 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320803 | |
Réf. fabricant | 212900 25/2 |