Fraise grande avance Feedking 18/2 mm

Réf.: 212900 18/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie FeedKing
⌀ dents DC 18 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Ramping
Pas des arêtes de coupe différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 5 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,85 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 80 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 23 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 34 mm
Perçage par interpolation ap 0,85 mm
Angle de plongée oblique αmax 4,29 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 4 mm
Plaquette adaptée XD.. 070308
Jeu de vis pour plaquettes 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Angle d'attaque κ 10 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212900 18/2
EAN / GTIN 4045197607102
Réf. fabricant 212900 18/2

Description

Exécution:

Géométrie de coupe dynamique pour des valeurs d’avance maximales. Très faibles vibrations grâce au logement de plaquette autostabilisant. Géométrie optimisée pour un effort de coupe réduit, ce qui réduit la charge de la broche principale.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à 4 arêtes extrêmement robustes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.