Plaquette de fraisage XDLW 070308 SR, pour fraises HPC FeedKing, HB7525, Type: ST1400

Réf.: 212926 ST1400
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.50 / Unité
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLW 070308 SR
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,58 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,85 mm
Avance fz par dent 0,65 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212926 ST1400
Copier
EAN / GTIN 4045197581525
Copier
Réf. fabricant 212926 ST1400
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
180
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
160
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage min.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 
Air
convient pour / [m/min]
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier