Fraise grande avance GARANT Power Q 22/3 mm

Réf.: 212804 22/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 22 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 14 mm
Longueur totale Ltot 28 mm
Filetage attachement M M10
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 36 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 42 mm
Perçage par interpolation ap 0,3 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,89 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 12,13 mm
Plaquette adaptée XOM.060310
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212804 22/3
EAN / GTIN 4045197939012
Réf. fabricant 212804 22/3

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.
En cas d’utilisation de rallonges, toujours travailler avec l’arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Power Q" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier