{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 22 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Longueur de col L1 | 35 mm | |
Longueur totale Ltot | 85 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 36 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 42 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,3 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,89 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,13 mm | |
Plaquette adaptée | XOM.060310 | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212802 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938923 | |
Réf. fabricant | 212802 22/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance GARANT Power Q 22/3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 282.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 298.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 15 | 15 |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage |
Longueur totale Ltot | 85 | 180 |
⌀ dents DC | 22 | 22 |
⌀ queue Ds h6 | 20 | 20 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 36 | 36 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 42 | 42 |