Fraise à copier positif 7° 25 mm

Réf.: 212115 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: rond
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 25 mm
    Nombre de dents Z 3
    Type de queue Queue Weldon
    Fraise adaptée à la forme de la plaquette rond
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ D3 15 mm
    Longueur de col L1 48 mm
    Longueur totale Ltot 100 mm
    ⌀ queue Ds h6 20 mm
    Plaquette adaptée RD..1003
    Jeu de vis pour plaquettes 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Angle d'attaque κ 15 - 30 degré
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212115 25
    EAN / GTIN 4045197746757
    Réf. fabricant 212115 25

    Description

    Exécution:

    Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
    • Précision de concentricité et de surface élevée.
    • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

    Réduction des vibrations de coupe douce grâce à l'angle d'attaque positif à 7° de la plaquette.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
    ap max = 2 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes