RDHW 1003 MOTN, HB7505, Type: HART

Réf.: 212245 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
87 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHW 1003 MOTN
Type CARB
Nuance HB7505
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,16 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212245 HART
EAN / GTIN 4045197302489
Réf. fabricant 212245 HART

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
125
Acier < 55 HRC
H
155
Acier < 60 HRC
H
140
Acier < 67 HRC
H
110
Fonte GG(G)
K
240
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.