RDHX 1003 MOT, HB735, Type: UNI

Réf.: 212254 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
136 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 1003 MOT
Type UNI
Nuance HB735
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212254 UNI
EAN / GTIN 4045197601902
Réf. fabricant 212254 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
255
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.