Fraise à copier positif 7° 20 mm

Réf.: 212115 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: rond
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Fraise adaptée à la forme de la plaquette rond
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 10 mm
Longueur de col L1 47 mm
Longueur totale Ltot 100 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Plaquette adaptée RD..1003
Jeu de vis pour plaquettes 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Angle d'attaque κ 15 - 30 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212115 20
EAN / GTIN 4045197746740
Réf. fabricant 212115 20

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

Réduction des vibrations de coupe douce grâce à l'angle d'attaque positif à 7° de la plaquette.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
ap max = 2 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange