{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ tête de coupe D | 10 mm | |
Nuance | HB7820 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Dimensions de l'attachement | 10 mm | |
Long. tête l | 13 mm | |
Long. coupe L2 | 7,5 mm | |
Rayon d'angle | 0,5 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,09 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,12 mm | |
Type de queue | GARANT TopCut | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210255 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197606877 | |
Réf. fabricant | 210255 10/0,5 |