Tête de fraisage torique HPC, HB7820, ⌀ D h10 / R: 25/4mm

Réf.: 210255 25/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 / R (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle d'hélice: 42
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ tête de coupe D 25 mm
Nuance HB7820
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 42 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Dimensions de l'attachement 24 mm
Long. tête l 32 mm
Long. coupe L2 19 mm
Rayon d'angle 4 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,22 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,28 mm
Type de queue GARANT TopCut
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210255 25/4
EAN / GTIN 4045197607577
Réf. fabricant 210255 25/4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
580
Alu (à copeaux courts)
N
550
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour les rainures pleines pour ap max≤ 0,5×D.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout