{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 6 mm | |
⌀ max. D2 | 10 mm | |
Longueur de coupe Lc | 2 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 208023 2 | |
EAN / GTIN | 4062406103811 | |
Réf. fabricant | 208023 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc HPC 2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 117.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 54.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 88.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 91.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 75 | 60 | 75 | 50 | 80 |
⌀ max. D2 | 10 | 10 | 10 | 5,6 | 10 |
Rayon r | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle |