{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Radius r | 2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Bohrtoleranz | H11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 6 mm | |
großer ⌀ D2 | 10 mm | |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Référence article | 194220 2 | |
EAN / GTIN | 4045197109927 | |
Réf. fabricant | 194220 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise 1/4 de cercle, non revêtu, Rayon r H11 DC: 2mm
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock
CHF 54.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
430 article(s) en stock
113,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
81,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock
108,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock
84,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Farbring | ohne | be | be | be | be |
Gesamtlänge L | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 75 mm | 80 mm |
großer ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm | 5,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Radius r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Produktart | Viertelkreisfräser | Freza išoriniam spinduliui formuoti | Freza išoriniam spinduliui formuoti | Freza išoriniam spinduliui formuoti | Freza išoriniam spinduliui formuoti |