{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Tolérance de perçage | H11 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 6 mm | |
⌀ max. D2 | 14 mm | |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 194220 4 | |
EAN / GTIN | 4045197109958 | |
Réf. fabricant | 194220 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise 1/4 de cercle, non revêtu, Rayon r H11 DC: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 58.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 169.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 162.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 109.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
⌀ max. D2 | 14 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ min. D3 | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rayon r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Type d'outils | HSS Co 5 | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |