{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 8 mm | |
⌀ max. D2 | 16 mm | |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 208020 4 | |
EAN / GTIN | 4045197129017 | |
Réf. fabricant | 208020 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc, TiAlN, Rayon r: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 169.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
58,10 CHF
CHF 40.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
162,50 CHF
CHF 106.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 109.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN | TiSiN |
Longueur totale L | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 82 mm |
⌀ min. D3 | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
Rayon r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Fraisage de rayons | en poussant | en poussant | en poussant | en poussant |