{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 9 mm | |
⌀ max. D2 | 25 mm | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 208020 8 | |
EAN / GTIN | 4045197265166 | |
Réf. fabricant | 208020 8 |