{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 6 mm | |
⌀ max. D2 | 12 mm | |
Longueur de coupe Lc | 3 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 208023 3 | |
EAN / GTIN | 4062406103835 | |
Réf. fabricant | 208023 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc HPC 3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 128.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 54.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 133.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
⌀ min. D3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | HSS Co 5 | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Nombre de dents Z | 6 | 4 | 4 | 4 |
Direction de l'approche | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
⌀ queue Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fraisage de rayons | en poussant | en poussant | en poussant | en poussant |