{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 0,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 5,2 mm | |
⌀ max. D2 | 6 mm | |
Longueur de coupe Lc | 0,4 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 208023 0,4 | |
EAN / GTIN | 4062406103552 | |
Réf. fabricant | 208023 0,4 |