{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 19 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206353 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540232 | |
Réf. fabricant | 206353 5/1,0 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HB 5/1,0 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 65.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 61.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 65.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 65.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
56,10 CHF
CHF 55.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 33.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ de détalonnage D1 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
Angle d'hélice | 35 | 45 | 40 | 40 | 35 | 38 |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 | h10 | f8 | e8 |
Type | N | W | N | N | N | N |
Rayon de coupe R1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |