{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Rayon de coupe R1 | 4 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 42 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206353 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540379 | |
Réf. fabricant | 206353 16/4,0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HB 16/4,0 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 228.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 223.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
204,50 CHF
CHF 204.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 42 | 44 | 42 |
Revêtement | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Bague de couleur | Bleu | bleu | bleu |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 | 15 | 15,5 |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 |